Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Style/type des deux extrémitésJoint torique pour face plate à joint torique pour face plate
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 11-3/16–12
- Style de fin 2Joint torique mâle à face plate
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille de fin 13/4 FFOR
- Type de taille End 23/4 FFOR
- MatérielAcier
- Mot-clé de descriptionJoint torique mâle à face plate 3/4 po x joint torique mâle à face plate 3/4 po