Motion
FF2068T0606S
Coude 45° - Joint torique mâle à face plate 3/8 po x 3/8 po Boss mâle à joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI00309253
N° MFRFF2068T0606S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude 45° - Joint torique mâle à face plate 3/8 po x 3/8 po Boss mâle à joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI00309253
N° MFRFF2068T0606S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FF2068T0606S RACCORD
  • Excellente résistance aux vibrations
  • La tubulure est brasée pour des connexions permanentes étanches
  • Conforme à la norme SAE J1453
  • Plaqué zinc

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique de bossage à joint torique de visage plat, joint torique de visage plat à joint torique de bossage
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16–16
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 FFOR, 3/8 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Type de taille End 2
    3/8 FFOR, 3/8 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Mot-clé de description
    3/8 in Male Flat Face O-Ring x 3/8 in Male O-Ring Boss

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif