Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1/2-14
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesGH793
- Nom abrégé de la connexion 1MPT
- Facteur de coupure du tuyau1.58 po
- Longueur3.09 po
- Longueur totale3.09 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5985-0808S
- Numéro CUP du fabricant678146057860
- CUP_NON678146057860
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Style de fin 1MPT
- Diamètre intérieur0.39 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.60 po
- Angle180 °
- Poids0.42 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.42 lb
- Extrémité 2 Taille0.500 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur0.60 po