Motion
FC5986-1212S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC5986 SAE 37˚ JIC mâle évasé
N° D’ARTICLE MI00309279
N° MFRFC5986-1212S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC5986 SAE 37˚ JIC mâle évasé
N° D’ARTICLE MI00309279
N° MFRFC5986-1212S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC5986-1212S RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Sexe final
    Homme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    1 1/16-12
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    GH793
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.85 po
  • Longueur
    3.72 po
  • Longueur totale
    3.72 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC5986-1212S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146057921
  • CUP_NON
    678146057921
  • Finition
    Dura-Kote
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-12
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Diamètre intérieur
    0.61 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    1.29 po
  • Angle
    180 °
  • Poids
    0.80 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Poids global
    0.80 lb
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Largeur
    1.13 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif