Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/16-20
- Série de tuyaux compatibles3130, 37AL, 3740, FC370
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Facteur de coupure du tuyau1.47 po
- Longueur2.37 po
- Longueur totale2.37 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5810-0404S
- Numéro CUP du fabricant678146145185
- CUP_NON678146145185
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Taille hexagonale0.625 po
- Style de fin 1JIC 37
- Diamètre intérieur0.15 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.72 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Pression de service4500 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Diamètre extérieur du tube compatible0.25 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.69 po