Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 5/16-12
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesGH793
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau2.33 po
- Longueur4.38 po
- Longueur totale4.38 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5986-1616S
- Numéro CUP du fabricant678146057938
- CUP_NON678146057938
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.82 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.58 po
- Angle180 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur1.38 po