Motion
K1138-08X100

Kuriyama
K1138-08X100

Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi
N° D’ARTICLE MI00309316
N° MFRK1138-08X100
Prix1.28 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
K1138-08X100

Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi
N° D’ARTICLE MI00309316
N° MFRK1138-08X100
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
Votre prix1.28 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU K1138-08X100
  • U.V. et résistant aux intempéries. Excellente flexibilité par temps froid. Facilement enroulé après utilisation. Résistance moyenne/élevée à l’huile, conforme à la désignation de classe B de l’ARPM. Couvercle non marquant piqué par broche. Léger. Longueurs en une seule pièce. Résistance chimique du PVC. Matériaux sans silicone conformes à la norme RoHS(16). Des assemblages emballés individuellement sont disponibles. Sans phtalate!

Spécifications

  • Types de produits
    Flexible d’air et d’eau tout usage POLYAIR® série K1138
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/2 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Détails supplémentaires
    Nos composés de PVC flexible de haute qualité sont mélangés de manière unique pour donner à ce tuyau l’apparence et la sensation d’un tuyau en caoutchouc comparable et rester flexible à basse température. Sa légèreté en fait un tuyau idéal pour les applications d’outils pneumatiques.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Composé de PVC
  • Couleur
    Gris
  • Applications typiques
    Idéal pour les applications en usine nécessitant un codage couleur des conduites d’alimentation en boyaux., Transfert d’air, d’eau et de produits chimiques solubles dans l’eau douce., Applications extérieures nécessitant un boyau à basse température., Conduite d’alimentation d’air générale pour les outils pneumatiques et les systèmes de pulvérisation de peinture., Tuyau de pulvérisation à basse pression pour les produits chimiques solubles dans l’eau.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353043134
  • CUP_NON
    822353043134

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif