8736049

WIKA
8736049

Manomètre commercial - série 111.1 , V CA 30 po HG-0-60 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage inférieur (LM), aucun - Boîte sèche remplie
N° D’ARTICLE MI00309511
N° MFR8736049
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
8736049

Manomètre commercial - série 111.1 , V CA 30 po HG-0-60 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage inférieur (LM), aucun - Boîte sèche remplie
N° D’ARTICLE MI00309511
N° MFR8736049
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
111.10 2.5 -30INHG/60PSI DOM/KPA 1/4 L
  • Les utilisations typiques seraient dans les applications hydrauliques et pneumatiques telles que les pompes, les compresseurs, les systèmes d’eau et les régulateurs.
  • Convient à un milieu liquide qui n’obstrue pas l’orifice de connexion ou ne corrode pas l’alliage de cuivre.

Spécifications

  • Type de jauge
    Combinaison vide/pression
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Plage de pression de la jauge
    V c.a. 30 po.HG-0-60 psi
  • Plage de température ambiante
    -40°F à +140 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Plastique transparent
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Laiton poli ou acier peint or
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Matériau du pointeur
    Plastique ABS noir
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Tube de Bourdon
    Alliage de cuivre/type C
  • Caractéristiques de conception
    Conception standard
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    111.1
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif