Aperçu
Spécifications
- Type de jaugeHydraulique, pneumatique
- Plage de pression de la jauge160 psi
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierLaiton
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériau du cadranAluminium
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurABS
- Profondeur globale27 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)