Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/16–20
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille de fin 11/4 JIC 37°, 1/2 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/2–14
- Type de taille End 21/4 JIC 37°, 1/2 NPTF
- MatérielAcier
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle rigide JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 po 1/4 po mâle
- Longueur totale1.68 po
- Diamètre total1/4 po