2021-4-6S
Adaptateur droit - 3/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00310107
N° MFR2021-4-6S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 3/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00310107
N° MFR2021-4-6S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2021-4-6S CONN HOMMES

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 po 3/8 po mâle
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Style de fin 1
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Diamètre total
    3/8 po
  • Longueur totale
    1.43 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif