Motion
2021-12-6S
Straight Adapter - 3/4 in Male Pipe Rigid x 3/8 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00310163
N° MFR2021-12-6S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Straight Adapter - 3/4 in Male Pipe Rigid x 3/8 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00310163
N° MFR2021-12-6S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2021-12-6S CONN HOMMES

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 NPTF, 3/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Type de taille End 2
    3/4 NPTF, 3/8 JIC 37°
  • Matériel
    Acier
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide 3/4 po. x 3/8 po. mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif