Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Tuyau mâle rigide
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 3/4–14
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille de fin 13/4 NPTF, 1/2 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 3/4–16
- Type de taille End 23/4 NPTF, 1/2 JIC 37°
- MatérielAcier
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle rigide 3/4 po. x 1/2 po. mâle JIC 37° évasé