Aperçu
Description du fabricant
2021-16-20S CONN HOMMES
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Plaqué zinc
- Interchangeable avec toutes les sources
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Bonne résistance aux vibrations
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-5/16–12
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille de fin 11 JIC 37°, 1 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1–11-1/2
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.125 po
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle JIC 37° Flare-Twin® 2,54 cm x tuyau mâle rigide 2,54 cm
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité