Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1NPTF
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Numéro CUP du fabricant678146046550
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Taille7/16 po
- Type de taille de fin 13/8 po
- Extrémité 2 Filetage7/16-20
- Type de taille End 27/16 po
- CUP_NON678146046550
- MatérielLaiton
- Hauteur0.75 po
- Largeur0.75 po
- Longueur1.42 po
- Poids0.08 lb
- Matériau du corpsLaiton
- Mot-clé de descriptionTuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2021 /Évasion 37°
- Type de fin 1NPTF
- Type de fin 2SAE 37
- Taille hexagonale0.75 po
- Numéro de catalogue du fabricant2021-6-4B
- Normes respectéesSAE 070102
- Forme d’ajustement180°
- Longueur totale1.42 po
- Hexagonales0.75 po
- SérieSérie 2021