Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Angle180 °
- Matériau du corpsLaiton
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
- Mot-clé de descriptionTuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2021 /Évasion 37°
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Type de taille de fin 11/4 po
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- Type de fin 1NPTF
- Extrémité 2 Taille9/16 po
- Type de taille End 29/16 po
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Filetage9/16-18
- Type de fin 2SAE 37
- Forme d’ajustement180°
- Hauteur0.63 po
- Hexagonales0.625 po
- Taille hexagonale0.625 po
- Longueur1.43 po
- Numéro de catalogue du fabricant2021-4-6B
- Numéro CUP du fabricant678146046475
- MatérielLaiton
- Longueur totale1.43 po
- SérieSérie 2021
- Normes respectéesSAE 070102
- Poids0.06 lb
- Largeur0.63 po