Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1NPTF
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Numéro CUP du fabricant678146134868
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille de fin 13/8 po
- Extrémité 2 Filetage3/4-16
- Type de taille End 23/4 po
- CUP_NON678146134868
- MatérielLaiton
- Hauteur0.81 po
- Largeur0.81 po
- Longueur1.53 po
- Poids0.14 lb
- Matériau du corpsLaiton
- Mot-clé de descriptionTuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2021 /Évasion 37°
- Type de fin 1NPTF
- Type de fin 2SAE 37
- Taille hexagonale0.81 po
- Numéro de catalogue du fabricant2021-6-8B
- Normes respectéesSAE 070102
- Forme d’ajustement180°
- Longueur totale1.53 po
- Hexagonales0.81 po
- SérieSérie 2021