Motion
2021-8-8B
Tuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2021 /Évasion 37°
N° D’ARTICLE MI00310604
N° MFR2021-8-8B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2021 /Évasion 37°
N° D’ARTICLE MI00310604
N° MFR2021-8-8B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2021-8-8B CONN HOMMES
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Angle
    180 °
  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-14
  • Numéro CUP du fabricant
    678146134882
  • Style de fin 2
    SAE 37
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-16
  • Type de taille End 2
    3/4 po
  • CUP_NON
    678146134882
  • Matériel
    Laiton
  • Hauteur
    0.88 po
  • Largeur
    0.88 po
  • Longueur
    1.79 po
  • Poids
    0.19 lb
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Mot-clé de description
    Tuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2021 /Évasion 37°
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Type de fin 2
    SAE 37
  • Taille hexagonale
    0.875 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2021-8-8B
  • Normes respectées
    SAE 070102
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Longueur totale
    1.79 po
  • Hexagonales
    0.875 po
  • Série
    Série 2021

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif