Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1NPTF
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Filetage de l’extrémité 13/4-14
- Numéro CUP du fabricant678146045980
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille de fin 13/4 po
- Extrémité 2 Filetage3/4-16
- Type de taille End 23/4 po
- CUP_NON678146045980
- MatérielLaiton
- Hauteur1.12 po
- Largeur1.12 po
- Longueur1.85 po
- Poids0.30 lb
- Matériau du corpsLaiton
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 2021 pour tuyau évasé 37°
- Type de fin 1NPTF
- Type de fin 2SAE 37
- Taille hexagonale1.12 po
- Numéro de catalogue du fabricant2021-12-8B
- Normes respectéesSAE 070102
- Forme d’ajustement180°
- Longueur totale1.85 po
- Hexagonales1.12 po
- SérieSérie 2021