Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1SAE 37
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Style de fin 2NPTF
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille de fin 17/8 po
- Extrémité 2 Filetage3/4-14
- Type de taille End 23/4 po
- MatérielLaiton
- Hauteur1.23 po
- Largeur1.23 po
- Longueur1.95 po
- Poids0.29 lb
- Matériau du corpsLaiton
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 2021 pour tuyau évasé 37°
- Type de fin 1SAE 37
- Type de fin 2NPTF
- Taille hexagonale1.228 po
- Numéro de catalogue du fabricant2021-12-10B
- Normes respectéesSAE 070102
- Forme d’ajustement180°
- Longueur totale1.95 po
- Hexagonales1.228 po
- SérieSérie 2021