Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1NPTF
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Numéro CUP du fabricant678146046642
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Taille11/16 po
- Type de taille de fin 11/2 po
- Extrémité 2 Filetage11/16-12
- Type de taille End 211/16 po
- CUP_NON678146046642
- MatérielLaiton
- Hauteur1.13 po
- Largeur1.13 po
- Longueur2.06 po
- Poids0.30 lb
- Matériau du corpsLaiton
- Mot-clé de descriptionTuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2021 /Évasion 37°
- Type de fin 1NPTF
- Type de fin 2SAE 37
- Taille hexagonale1.125 po
- Numéro de catalogue du fabricant2021-8-12B
- Normes respectéesSAE 070102
- Forme d’ajustement180°
- Longueur totale2.06 po
- Hexagonales1.125 po
- SérieSérie 2021