Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1NPTF
- Taille de l’extrémité 11 1/2 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Filetage de l’extrémité 11 1/2-11 1/2
- Numéro CUP du fabricant678146046352
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Taille1 7/8 po
- Type de taille de fin 11 1/2 po
- Extrémité 2 Filetage1 7/8-12
- Type de taille End 21 7/8 po
- CUP_NON678146046352
- MatérielLaiton
- Hauteur2.00 po
- Largeur2.00 po
- Longueur2.68 po
- Poids1.05 lb
- Matériau du corpsLaiton
- Mot-clé de descriptionTuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2021 /Évasion 37°
- Type de fin 1NPTF
- Type de fin 2SAE 37
- Taille hexagonale2 po
- Numéro de catalogue du fabricant2021-24-24B
- Normes respectéesSAE 070102
- Forme d’ajustement180°
- Longueur totale2.68 po
- Hexagonales2 po
- SérieSérie 2021