Aperçu
- Les numéros de piÚce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
- Construction en acier
- Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systÚmes à vide et à pression
- Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux
Spécifications
- Type dâadaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Bossage du joint torique mĂąle
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique à face plate au bossage du joint torique, joint torique au joint torique à face plate
- Taille de lâextrĂ©mitĂ© 13/8 po
- Filetage de lâextrĂ©mitĂ© 1(SAE) 9/16â18
- Style de fin 2Joint torique mĂąle Ă face plate
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille de fin 11/4 FFOR, 3/8 ORB
- Type de taille End 21/4 FFOR, 3/8 ORB
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Poids0.09 lb
- Mot-clé de descriptionJoint torique mùle Boss x 1/4 po 3/8 po. Joint torique mùle à face plate
- Longueur totale1.22 po
- DiamĂštre total1/4 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, lâendroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, lâendroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur les moteurs hydrauliques Ă placage nickelĂ© Food-BevMotion a Ă©tabli un stock de moteurs plaquĂ©s, prĂ©parĂ©s avec des fiches Brennan et estampillĂ©s pour faciliter lâidentification du client.
Voir la documentation