Motion
2501-LL-04-02

Brennan
2501-LL-04-02

Coude 90° - Extra long - 1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/8 po mâle tuyau rigide
N° D’ARTICLE MI00311104
N° MFR2501-LL-04-02
Prix18.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2501-LL-04-02

Coude 90° - Extra long - 1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/8 po mâle tuyau rigide
N° D’ARTICLE MI00311104
N° MFR2501-LL-04-02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2501-LL-04-02-FG MJ-MP EXTRA 90D

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°, 1/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°, 1/8 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Hauteur
    0.65
  • Largeur
    1.9
  • Longueur
    1.2
  • Poids
    0.08 lb, 0.1
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° évasé x 1/8 po 1/4 po mâle
  • Longueur totale
    1.562 po
  • Diamètre total
    1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif