Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateurs coudés
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Extrémité 2 Filetage1/4 - 18
- Détails supplémentairesMarine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement min.-65 °F
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Hauteur2.340 po
- Largeur0.550 po
- Longueur1.320 po
- Poids0.15 lb
- Longueur totale1.320 po