Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion NPTF à JIC 37°
- Taille de l’extrémité 11/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1/8–27
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Type de taille de fin 11/8 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 3/4–16
- Type de taille End 23/8 JIC 37°
- MatérielAcier
- Mot-clé de description1/8 in Female Pipe Rigid x 3/8 in Male JIC 37° Flare-Twin®