Motion
2025-16-16S
Coude 90° - Tuyau femelle rigide de 2,5 cm x mâle JIC 37° Flare-Twin® de 2,5 cm, acier
N° D’ARTICLE MI00311443
N° MFR2025-16-16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude 90° - Tuyau femelle rigide de 2,5 cm x mâle JIC 37° Flare-Twin® de 2,5 cm, acier
N° D’ARTICLE MI00311443
N° MFR2025-16-16S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2025-16-16S COUDE FEMELLE
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Plaqué zinc
  • Disponible en acier inoxydable de type 316

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Style de fin 2
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Type de taille End 2
    1 JIC 37°
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre intérieur
    0.172 po
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide de 2,5 cm x mâle JIC 37° 2,5 cm Flare-Twin®

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif