Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateurs coudés
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Taille de l’extrémité 11/8 po
- Filetage de l’extrémité 11/8-27
- Extrémité 2 Taille7/16 po
- Extrémité 2 Filetage7/16-20
- MatérielLaiton
- Hauteur1.360 po
- Largeur0.550 po
- Longueur0.940 po
- Poids0.08 lb
- Longueur totale0.940 po