Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateurs coudés
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- Extrémité 2 Taille7/16 po
- Extrémité 2 Filetage7/16-20
- MatérielLaiton
- Hauteur1.590 po
- Largeur0.750 po
- Longueur1.250 po
- Poids0.16 lb
- Longueur totale1.250 po