Aperçu
- Plaqué zinc
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Interchangeable avec toutes les sources
- Bonne résistance aux vibrations
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Vaste sélection de modèles et de tailles.
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1JIC 37° Évasé bicylindre pour hommes
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 9/16–18
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille de fin 13/8 JIC 37°, 1/4 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/16–20
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.297 po
- Hauteur0.65
- Largeur0.65
- Longueur1.35
- Poids0.07
- Mot-clé de description3/8 po mâle JIC 37° bicylindre évasé x 1/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin®