Aperçu
- Interchangeable avec toutes les sources
- Plaqué zinc
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Bonne résistance aux vibrations
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Taille de l’extrémité 15/16 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1/2–20
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Taille5/16 po
- Type de taille de fin 15/16 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1/2–20
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.234 po
- Mot-clé de description5/16 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 5/16 po mâle JIC 37° Flare-Twin®