Motion
2403-05-05

Brennan
2403-05-05

Adaptateur droit - 5/16 po mâle JIC 37° évasé x 5/16 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00311672
N° MFR2403-05-05
Prix5.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2403-05-05

Adaptateur droit - 5/16 po mâle JIC 37° évasé x 5/16 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00311672
N° MFR2403-05-05

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2403-05-05 DROIT MJ-MJ

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    5/16 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1/2–20
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    5/16 po
  • Type de taille de fin 1
    5/16 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1/2–20
  • Type de taille End 2
    5/16 JIC 37°
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Poids
    0.05 lb
  • Mot-clé de description
    5/16 po mâle JIC 37° évasé x 5/16 po mâle JIC 37° évasé
  • Longueur totale
    1-3/8 po
  • Diamètre total
    5/16 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif