Motion
2027-10-10S
Union droite - 5/8 po mâle JIC 37° Évasion-bicylindre x 5/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin®, acier
N° D’ARTICLE MI00311717
N° MFR2027-10-10S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Union droite - 5/8 po mâle JIC 37° Évasion-bicylindre x 5/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin®, acier
N° D’ARTICLE MI00311717
N° MFR2027-10-10S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2027-10-10S UNION
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Plaqué zinc
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Disponible en acier inoxydable de type 316

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Croix
  • Style de fin 1
    JIC 37° Évasé bicylindre pour hommes
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Matériel
    Acier
  • Extrémité 3 Taille
    5/8 po
  • Extrémité 4 Taille
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.484 po
  • Mot-clé de description
    5/8 po mâle JIC 37° bicylindre évasé x 5/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin®

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif