Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCroix
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille de fin 13/4 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-1/16–12
- Type de taille End 23/4 JIC 37°
- MatérielAcier
- Extrémité 3 Taille3/4 po
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Extrémité 4 Taille3/4 po
- Pression de fonctionnement maximale3300 psi
- Mot-clé de description3/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 3/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
- Longueur totale2.16 po