Aperçu
- Plaqué zinc
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Bonne résistance aux vibrations
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Interchangeable avec toutes les sources
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Tuyau mâle rigide
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPTF à NPTF
- Taille de l’extrémité 12 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 2–11-1/2
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille2 po
- Type de taille de fin 12 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 2–11-1/2
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur1.781 po
- Mot-clé de description2 in Male Pipe Rigid x 2 in Male Pipe Rigid