Aperçu
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Bonne résistance aux vibrations
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Interchangeable avec toutes les sources
- Plaqué zinc
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion NPTF à JIC 37°
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1/4–18
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille de fin 11/4 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/16–20
- Type de taille End 21/4 JIC 37°
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.17 po
- Mot-clé de description1/4 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Male JIC 37° Flare-Twin®