Aperçu
Description du fabricant
2022-4-6S CONN FEMMES
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion NPTF à JIC 37°
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 3/8–18
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Type de taille de fin 13/8 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 3/4–16
- Type de taille End 23/8 JIC 37°
- MatérielAcier
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Mot-clé de description3/8 in Female Pipe Rigid x 3/8 in Male JIC 37° Flare-Twin®
- Longueur totale1.4 po
- Diamètre total3/8 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité