Aperçu
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Bonne résistance aux vibrations
- Plaqué zinc
- Interchangeable avec toutes les sources
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Vaste sélection de modèles et de tailles.
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion NPTF à JIC 37°
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 3/4–14
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille de fin 13/4 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-1/16–12
- Type de taille End 23/4 JIC 37°
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.61 po
- Mot-clé de description3/4 in Female Pipe Rigid x 3/4 in Male JIC 37° Flare-Twin®