Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion NPTF à JIC 37°
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 3/8–18
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille de fin 13/8 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 3/4–16
- Type de taille End 21/2 JIC 37°
- MatérielAcier inoxydable
- Poids0.14 lb
- Mot-clé de description3/8 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male JIC 37° Flare