2405-10-08-SS

Brennan
2405-10-08-SS

Straight Adapter - 1/2 in Female Pipe Rigid x 5/8 in Male JIC 37° Flare, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00312185
N° MFR2405-10-08-SS
Prix134.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2405-10-08-SS

Straight Adapter - 1/2 in Female Pipe Rigid x 5/8 in Male JIC 37° Flare, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00312185
N° MFR2405-10-08-SS
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
Prix134.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2405-10-08-SS RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Type de taille End 2
    5/8 JIC 37°
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Poids
    0.28 lb
  • Mot-clé de description
    1/2 in Female Pipe Rigid x 5/8 in Male JIC 37° Flare

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif