Motion
2022-12-12B
Adaptateurs droits Aeroquip série 2022 NPTF tuyau interne/SAE 37˚ évasé
N° D’ARTICLE MI00312220
N° MFR2022-12-12B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série 2022 NPTF tuyau interne/SAE 37˚ évasé
N° D’ARTICLE MI00312220
N° MFR2022-12-12B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2022-12-12B CONN FEMMES
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Angle
    180 °
  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-14
  • Numéro CUP du fabricant
    678146046727
  • Style de fin 2
    SAE 37
  • Extrémité 2 Taille
    1 1/16 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Filetage
    1 1/16-12
  • Type de taille End 2
    1 1/16 po
  • CUP_NON
    678146046727
  • Matériel
    Laiton
  • Hauteur
    1.38 po
  • Largeur
    1.38 po
  • Longueur
    2.06 po
  • Poids
    0.47 lb
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série 2022 NPTF tuyau interne/SAE 37˚ évasé
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Type de fin 2
    SAE 37
  • Taille hexagonale
    1.38 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2022-12-12B
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Longueur totale
    2.06 po
  • Hexagonales
    1.38 po
  • Série
    Série 2022

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif