Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1NPTF
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 11-11 1/2
- Numéro CUP du fabricant678146046741
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Taille1 5/16 po
- Type de taille de fin 11 po
- Extrémité 2 Filetage1 5/16-12
- Type de taille End 21 5/16 po
- CUP_NON678146046741
- MatérielLaiton
- Hauteur1.62 po
- Largeur1.62 po
- Longueur2.35 po
- Poids0.71 lb
- Matériau du corpsLaiton
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 2022 NPTF tuyau interne/SAE 37˚ évasé
- Type de fin 1NPTF
- Type de fin 2SAE 37
- Taille hexagonale1.62 po
- Numéro de catalogue du fabricant2022-16-16B
- Forme d’ajustement180°
- Longueur totale2.35 po
- Hexagonales1.62 po
- SérieSérie 2022