Aperçu
Description du fabricant
202712-8-8S GRANDE UNION HEXAGONALE
- Interchangeable avec toutes les sources
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Plaqué zinc
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Bonne résistance aux vibrations
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 3/4–16
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille de fin 11/2 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 3/4–16
- MatérielAcier
- Mot-clé de description1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité