202712-10-10S
Grand raccord hexagonal - 5/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 5/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin®, acier
N° D’ARTICLE MI00312336
N° MFR202712-10-10S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grand raccord hexagonal - 5/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 5/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin®, acier
N° D’ARTICLE MI00312336
N° MFR202712-10-10S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
202712-10-10S GRANDE UNION HEXAGONALE
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Plaqué zinc
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Bonne résistance aux vibrations

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre intérieur
    0.1719 po
  • Mot-clé de description
    5/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 5/8 po mâle JIC 37° Flare-Twin®

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif