Aperçu
- Interchangeable avec toutes les sources
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Bonne résistance aux vibrations
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Plaqué zinc
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille de fin 13/4 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-1/16–12
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.234 po
- Mot-clé de description3/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 3/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin®