Aperçu
Description du fabricant
202712-16-16S GRANDE UNION HEXAGONALE
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Bonne résistance aux vibrations
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Plaqué zinc
- Interchangeable avec toutes les sources
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-5/16–12
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille de fin 11 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-5/16–12
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.2969 po
- Mot-clé de description1 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 1 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité