Motion
2403-LH-08-06-SS

Brennan
2403-LH-08-06-SS

Grand adaptateur hexagonal droit - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle JIC 37° évasé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00312392
N° MFR2403-LH-08-06-SS
Prix345.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2403-LH-08-06-SS

Grand adaptateur hexagonal droit - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle JIC 37° évasé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00312392
N° MFR2403-LH-08-06-SS
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
Prix345.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2403-LH-08-06-SS RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°, 3/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°, 3/8 JIC 37°
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Poids
    0.14 lb
  • Mot-clé de description
    1/2 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif