Aperçu
Description du fabricant
2024-2-5S COUDE HOMME
- Bonne résistance aux vibrations
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Plaqué zinc
- Interchangeable avec toutes les sources
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Disponible en acier inoxydable de type 316
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
- Taille de l’extrémité 15/16 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1/2–20
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille1/8 po
- Type de taille de fin 15/16 JIC 37°, 1/8 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/8–27
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.281 po
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle rigide JIC 37° Flare-Twin® x 1/8 po 5/16 po mâle
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité