Aperçu
Description du fabricant
COUDE 2501-05-04-FG 90D MJ-MP FORGÉ
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
- Taille de l’extrémité 15/16 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1/2–20
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille de fin 11/4 NPTF, 5/16 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/4–18
- Type de taille End 21/4 NPTF, 5/16 JIC 37°
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Poids0.09 lb
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle rigide JIC 37° évasé x 1/4 po 5/16 po mâle
- Longueur totale1.093 po
- Diamètre total5/16 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Brennan Promotional CampaignBrennan Promotional Campaign
View Literature
Brennan Tube Fittings & AdaptersBrennan Tube Fittings & Adapters
View Literature
Brennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & AdaptersBrennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & Adapters
View Literature
Motion Food-Bev Nickel-Plated Hydraulic Motors Stocked Case StudyMotion established a stocked inventory of plated motors, prepared with Brennan plugs and stamped for easy customer identification.
View Literature