Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2501-L-05-04

Coude 90° - Long - 5/16 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00312686
N° MFR2501-L-05-04

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2501-L-05-04 COUDE HOMME LONG

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    5/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1/2–20
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    5/16 JIC 37°, 1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Type de taille End 2
    5/16 JIC 37°, 1/4 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Hauteur
    0.2
  • Largeur
    1.1
  • Longueur
    0.9
  • Poids
    0.10 lb, 0.1
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° évasé x 1/4 po 5/16 po mâle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif